WEIDMULLER - WEI2428510000 A3T 2.5 - 2428510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 22 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4050118438208
Codice prodotto
WEI2428510000
Cod. produttore
2428510000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
22 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
3
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
116 mm
Profondità:
64.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


