pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2427060000 SAI-WDF 5P M12 K - 2427060000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Tensione nominale - 60 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118435542

Codice prodotto

WEI2427060000

Cod. produttore

2427060000

Produttore

WEI

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale In:

4 A

Materiale del corpo:

Metallo

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.