pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2421710000 SAIE-M12B-8-H12TL-M16 - 2421710000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2421710000 SAIE-M12B-8-H12TL-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete di fondo

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Tensione nominale - 30 V

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Filettatura della madrevite - M12

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118429640

Codice prodotto

WEI2421710000

Cod. produttore

2421710000

Produttore

WEI

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo:

Ottone

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

2 A

Filettatura della madrevite:

M12

Con collegamento schermato:

no

Rivestimento scatola:

Nichelato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di inquinamento:

3

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.