pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2122930000 AMG MD - 2122930000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2122930000 AMG MD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118425192

Codice prodotto

WEI2122930000

Cod. produttore

2122930000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

6

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

125 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Profondità:

96.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER