WEIDMULLER - WEI2122910000 AMG OD - 2122910000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 12 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore - Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
4050118425185
Codice prodotto
WEI2122910000
Cod. produttore
2122910000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Numero di piani:
6
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
125 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Profondità:
96.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


