pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2065120000 ALO 6 BL - 2065120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2065120000 ALO 6 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118414530

Codice prodotto

WEI2065120000

Cod. produttore

2065120000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.34...10 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

9 mm

Altezza:

77 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

45.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER