WEIDMULLER - WEI2051330000 A2C 4 LTGY - 2051330000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4050118411393
Codice prodotto
WEI2051330000
Cod. produttore
2051330000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
39.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio


