pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2051210000 A2C 4 BL - 2051210000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2051210000 A2C 4 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4050118411638

Codice prodotto

WEI2051210000

Cod. produttore

2051210000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

39.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.