pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1995850000 SAI-M23-BE-12 - 1995850000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 12

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248926145

Codice prodotto

WEI1995850000

Cod. produttore

1995850000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

12

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.