pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1993820000 HDC HQ 12 FC - 1993820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1993820000 HDC HQ 12 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118378924

Codice prodotto

WEI1993820000

Cod. produttore

1993820000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di controllo:

12

Inserto di contatti senza contatti:

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

21 mm

Altezza:

42.8 mm

Profondità:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.