WEIDMULLER - WEI1993810000 HDC HQ 12 MC - 1993810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
10 PZ
EAN
4050118378887
Codice prodotto
WEI1993810000
Cod. produttore
1993810000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Numero di contatti di controllo:
12
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
21 mm
Altezza:
40.3 mm
Profondità:
21 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER