pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1992260000 AIO21 1.5 SI - 1992260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1992260000 AIO21 1.5 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118377446

Codice prodotto

WEI1992260000

Cod. produttore

1992260000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Collegabile trasversalmente:

Colore:

Beige

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

42 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER