pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1991960000 ATPG 2.5 MI-R - 1991960000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1991960000 ATPG 2.5 MI-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 6 mm

  • Tensione nominale - 250 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118376685

Codice prodotto

WEI1991960000

Cod. produttore

1991960000

Produttore

WEI

Lunghezza di asportazione isolamento:

6 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Allineabile:

Dimensione modulare:

5.1 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER