WEIDMULLER - WEI1991860000 ATPG 4 MI-R - 1991860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza di asportazione isolamento - 6 mm
Tensione nominale - 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Numero di poli - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4050118376661
Codice prodotto
WEI1991860000
Cod. produttore
1991860000
Produttore
WEI
Lunghezza di asportazione isolamento:
6 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...1.5 mm²
Allineabile:
sì
Dimensione modulare:
6.1 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


