WEIDMULLER - WEI1985810000 ZQV 1.5N/20 RD - 1985810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 20
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare - 3.5 mm
Colore - Rosso
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4050118370355
Codice prodotto
WEI1985810000
Cod. produttore
1985810000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
20
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare:
3.5 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER