pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1985770000 ZQV 1.5N/8 RD - 1985770000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1985770000 ZQV 1.5N/8 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 8

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 3.5 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118370508

Codice prodotto

WEI1985770000

Cod. produttore

1985770000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

8

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

3.5 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER