pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1981900300 SAIL-M8GM8G-4S-3.0U - 1981900300

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - Altro

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248684328

Codice prodotto

WEI1981900300

Cod. produttore

1981900300

Produttore

WEI

Lunghezza:

3 m

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.