pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1980500000 BLZ 7.62HP/04/180 SN OR BX - 1980500000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1980500000 BLZ 7.62HP/04/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Numero di poli - 4

  • Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248675555

Codice prodotto

WEI1980500000

Cod. produttore

1980500000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Numero di poli:

4

Dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

25 A

Colore del corpo:

Arancione

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Polibutilene tereftalato

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Codice RAL (simile) scatola:

2000

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER