pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1977560000 LL2N 5.08/24/90 3.2SN OR BX - 1977560000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1977560000 LL2N 5.08/24/90 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 24

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 27.5 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248673179

Codice prodotto

WEI1977560000

Cod. produttore

1977560000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

24

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

27.5 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

34.5 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Codice RAL (simile) scatola:

2000

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER