WEIDMULLER - WEI1966060000 WSI 25/1 10X38/LED 690V - 1966060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
12 PZ
EAN
4032248658114
Codice prodotto
WEI1966060000
Cod. produttore
1966060000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
690 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
81 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
58 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
18 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


