pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1964710500 SAIL-M12GM12G-CD-5.0A - 1964710500

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1964710500 SAIL-M12GM12G-CD-5.0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Viola

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248650231

Codice prodotto

WEI1964710500

Cod. produttore

1964710500

Produttore

WEI

Categoria:

Altro

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Viola

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.