pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1963380000 IE-PS-V04P-2SC-POF - 1963380000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1963380000 IE-PS-V04P-2SC-POF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC-RJ

  • Tipo di collegamento - Crimpare

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - POF

  • Esecuzione APC - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248651856

Codice prodotto

WEI1963380000

Cod. produttore

1963380000

Produttore

WEI

Tipo di connettore:

SC-RJ

Tipo di collegamento:

Crimpare

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

POF

Esecuzione APC:

no

Colore:

Altro

Connettori per conduttori in fibra ottica.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER