pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1950280000 HDC CM RJ45 M - 1950280000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1950280000 HDC CM RJ45 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Temperatura d'esercizio - -20...85 °C

  • Tensione nominale - 125 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248628872

Codice prodotto

WEI1950280000

Cod. produttore

1950280000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.5 A

Temperatura d'esercizio:

-20...85 °C

Tensione nominale:

125 V

Tensione impulsiva nominale:

1.8 kV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Inserto RJ45 per connettore industriale.