WEIDMULLER - WEI1946240000 ZDU 2.5-2/3AN GE - 1946240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4032248621200
Codice prodotto
WEI1946240000
Cod. produttore
1946240000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
50.5 mm
Profondità:
43 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Giallo
Piani interni esclusi con ponte:
no


