WEIDMULLER - WEI1937870000 KLIPPON K6 VMQ RAL7001 - 1937870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 160 mm
Profondità - 100 mm
Materiale - Alluminio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4032248610099
Codice prodotto
WEI1937870000
Cod. produttore
1937870000
Produttore
WEI
Larghezza:
200 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
100 mm
Materiale:
Alluminio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7001
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
0
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
0
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di protezione (IP):
IP66
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
6 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
3.2 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
0.32 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
2.88 N


