pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1936540000 WGK 4 GN/YE BX - 1936540000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1936540000 WGK 4 GN/YE BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248664344

Codice prodotto

WEI1936540000

Cod. produttore

1936540000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Posizione di collegamento:

Laterale

Numero di poli:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza/dimensione modulare:

8.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde-giallo

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 1936540000 - WGK 4 GN YE BX