WEIDMULLER - WEI1934830000 WTD 6/1 EN - 1934830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Senza
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4032248592180
Codice prodotto
WEI1934830000
Cod. produttore
1934830000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Senza
Colore:
Beige
Tipo di montaggio:
Guida G
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Tensione nominale:
630 V
Altezza:
65 mm
Larghezza:
7.9 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...10 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
47.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER