WEIDMULLER - WEI1933710000 ZDU 2.5N BL - 1933710000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.05...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4032248586745
Codice prodotto
WEI1933710000
Cod. produttore
1933710000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.05...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.05...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.05...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.05...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
50.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
38.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


