WEIDMULLER - WEI1930630000 SV 7.62HP/05/180G 3.5SN BK BX - 1930630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Esecuzione del contatto - Spina
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 41 A
Confezione
48 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4032248580606
Codice prodotto
WEI1930630000
Cod. produttore
1930630000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Esecuzione del contatto:
Spina
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
41 A
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento THR
Colore del corpo:
Nero
Tipo di fissaggio:
Saldare
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.62 mm
Tensione nominale:
630 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Codice RAL (simile) scatola:
9011
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER