pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1930610000 SV 7.62HP/03/180G 3.5SN BK BX - 1930610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1930610000 SV 7.62HP/03/180G 3.5SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 41 A

Confezione

  • 78 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248580583

Codice prodotto

WEI1930610000

Cod. produttore

1930610000

Produttore

WEI

Numero di poli:

3

Esecuzione del contatto:

Spina

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

41 A

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento THR

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Saldare

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Tensione nominale:

630 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Codice RAL (simile) scatola:

9011

Temperatura d'esercizio:

-50...130 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER