WEIDMULLER - WEI1927261500 SAIL-M8BG-4-15V - 1927261500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4032248974115
Codice prodotto
WEI1927261500
Cod. produttore
1927261500
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
30 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


