WEIDMULLER - WEI1925870000 SAIBWT-P-12A-6/8-M12 - 1925870000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 12
Numero di contatti di controllo - 12
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248568505
Codice prodotto
WEI1925870000
Cod. produttore
1925870000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
12
Numero di contatti di controllo:
12
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Numero di contatti dati:
12
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
30 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.25 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no