pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1925060000 WTL 35/1STB - 1925060000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1925060000 WTL 35/1STB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248566167

Codice prodotto

WEI1925060000

Cod. produttore

1925060000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Scorrevole

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...35 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

100 mm

Larghezza:

16 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...35 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

67.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

sì

Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER