pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1924510000 ZDK 2.5/3AN - 1924510000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1924510000 ZDK 2.5/3AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248563944

Codice prodotto

WEI1924510000

Cod. produttore

1924510000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

50.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.