WEIDMULLER - WEI1921060000 SAISGS-K-4A-4/6-M12 - 1921060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 4...6 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248562626
Codice prodotto
WEI1921060000
Cod. produttore
1921060000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
4...6 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no


