WEIDMULLER - WEI1920990000 SAISW-M8-3P(TL) - 1920990000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo
Confezione
1 PZ
EAN
4032248562435
Codice prodotto
WEI1920990000
Cod. produttore
1920990000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Numero di contatti dati:
3
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.25 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Rivestito in plastica
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no