WEIDMULLER - WEI1920700000 SAISGZ-V-5A-6/8-M12 - 1920700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di contatti dati - 5
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248561421
Codice prodotto
WEI1920700000
Cod. produttore
1920700000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di contatti dati:
5
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Acciaio inox
Tipo di bloccaggio:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP69K
Schermato:
sì