pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1919970000 HDC HQ 8 MC - 1919970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1919970000 HDC HQ 8 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248557943

Codice prodotto

WEI1919970000

Cod. produttore

1919970000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

22.4 mm

Altezza:

38.5 mm

Profondità:

41.6 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.