pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1912440000 HDC HQ 5 MC - 1912440000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1912440000 HDC HQ 5 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 5

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248542031

Codice prodotto

WEI1912440000

Cod. produttore

1912440000

Produttore

WEI

Inserto di contatti senza contatti:

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

5

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

250 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

21 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.