pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1909720000 VG M32-K67 - 1909720000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1909720000 VG M32-K67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 18...25 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248536641

Codice prodotto

WEI1909720000

Cod. produttore

1909720000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

18...25 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

42 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

47.15 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER