WEIDMULLER - WEI1909680000 VG M16-K67 5-10 - 1909680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4032248536603
Codice prodotto
WEI1909680000
Cod. produttore
1909680000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
25.1 mm
Per diametro cavo:
5...10 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


