pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1909500000 VG M16 - MS 1/EMV - 1909500000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1909500000 VG M16 - MS 1/EMV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 5...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248536429

Codice prodotto

WEI1909500000

Cod. produttore

1909500000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

5...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Colore:

Argento

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

20 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

sì

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

23.09 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

NBR (gomma nitrilica)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER