pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1906970000 ZRV 2.5/2 - 1906970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1906970000 ZRV 2.5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.21...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248530731

Codice prodotto

WEI1906970000

Cod. produttore

1906970000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.21...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.21...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.21...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.21...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

4

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

115 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

69.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER