SCHNEIDER ELECTRIC - Pulsante rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 1NO+1NC - XB6AA45B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110764345
Codice prodotto
TEXB6AA45B
Cod. produttore
XB6AA45B
Produttore
SNRXB6AA45B
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
16.2 mm
Illuminabile:
No
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
No
Tattile:
Sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con anello frontale:
Sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC