pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1902180000 SAIH-4X0,34(PVC)

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1902180000 SAIH-4X0,34(PVC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Schermatura globale - Nessuno

  • Idoneo per posa interrata - no

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4032248516025

Codice prodotto

WEI1902180000

Cod. produttore

1902180000

Produttore

WEI

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Nero

Schermatura globale:

Nessuno

Idoneo per posa interrata:

no

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

41.55 kg/km

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

SAIH-4X0,34(PVC)