WEIDMULLER - WEI1900380000 HDC 06B SDLU 1M25G - 1900380000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 92.5 mm
Altezza - 72 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Alluminio
Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
4032248592913
Codice prodotto
WEI1900380000
Cod. produttore
1900380000
Produttore
WEI
Larghezza:
92.5 mm
Altezza:
72 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
sì
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
1
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65


