WEIDMULLER - WEI1896820000 HDC HA 16 FT 33-48 - 1896820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4032248592425
Codice prodotto
WEI1896820000
Cod. produttore
1896820000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di contatti di potenza:
16
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
23 mm
Altezza:
31.1 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


