WEIDMULLER - WEI1896790000 HDC HA 10 MT - 1896790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4032248592395
Codice prodotto
WEI1896790000
Cod. produttore
1896790000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di contatti di potenza:
10
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
23 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
56.6 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


