WEIDMULLER - WEI1896150000 PDU 6/10/3AN - 1896150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Confezione
50 PZ
EAN
4032248511198
Codice prodotto
WEI1896150000
Cod. produttore
1896150000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
8.1 mm
Altezza:
82.5 mm
Profondità:
40.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


