WEIDMULLER - WEI1892130000 SAIBGS-M-4D-6/8-M12 - 1892130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti dati - 4
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248569373
Codice prodotto
WEI1892130000
Cod. produttore
1892130000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti dati:
4
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Ottone
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
sì